Schneider - Rögzítőkeret HARMONY sorozathoz SN122189 - ZB5AZ009TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítési átmérő - 22 mm
Beépíthető eszközök száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110606072
Sonepar cikkszám
SN122189
Gyártói cikkszám
ZB5AZ009TQ
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AZ009TQ
Beépítési átmérő:
22 mm
Beépíthető eszközök száma:
1
Rögzítőkeret HARMONY sorozathoz