Schneider - Rögzítőkészlet DIN elosztószekrényekhez SX012282 - NSYSPLD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 180 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185519
Sonepar cikkszám
SX012282
Gyártói cikkszám
NSYSPLD
Gyártói típuskód
NSYSPLD
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
180 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
220 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítőkészlet DIN elosztószekrényekhez