Schneider - Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz 29 (10db/csomag) SN018046 - NSYCPTS29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063640
Sonepar cikkszám
SN018046
Gyártói cikkszám
NSYCPTS29
Gyártói típuskód
NSYCPTS29
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz O29. tartománykompatibilitás: Spacial SM, Spacial SF, Thalassa PLS, Thalassa PLA, Thalassa PLM - szerelőtartó: közvetlenül a házon, keresztsínek, 19" kihajtható rack - készülék összetétel: 1 tartó, rögzítőelemek - k