Schneider - Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz O17 SX010324 - NSYCPTS17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063633
Sonepar cikkszám
SX010324
Gyártói cikkszám
NSYCPTS17
Gyártói típuskód
NSYCPTS17
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz O17