Schneider - Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz O37 SX010325 - NSYCPTS37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 54 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 53 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063657
Sonepar cikkszám
SX010325
Gyártói cikkszám
NSYCPTS37
Gyártói típuskód
NSYCPTS37
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
54 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
53 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz O37