Schneider - Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz O50 SX010326 - NSYCPTS50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 10 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063664
Sonepar cikkszám
SX010326
Gyártói cikkszám
NSYCPTS50
Gyártói típuskód
NSYCPTS50
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
10 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
7.5 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
14.5 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rögzítőkonzol bordás kábelvezető csőhöz O50