Schneider - Rotációs kapcsolókar homlokoldali fekete INS40-160 009156 - LV428941

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rotációs kapcsolókar homlokoldali fekete INS40-160 009156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480572173

Sonepar cikkszám

009156

Gyártói cikkszám

LV428941

Gyártói típuskód

INS 28941

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Ez egy meghosszabbított fekete forgókar a Compact INS40 és INS160 közötti leválasztó kapcsolókhoz. Alkalmas leválasztásra, és szabványos alkalmazásokhoz használható. A forgókar egy elülső vezérlő tartozék. Ez a hosszabbított hajtás lehetővé teszi a kapcsolószekrény hátuljára szerelt eszközök működtetését a szekrény elejéről. A védelmi fokozatok IP55 és IK08. OFF (kikapcsolt) állásban egy vagy három, 5–8 mm átmérőjű lakattal zárható (nem tartozék).