Schneider - Rotációs kapcsolókar homlokoldali piros INS40-160 GT85294 - LV428942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Igen
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480572180
Sonepar cikkszám
GT85294
Gyártói cikkszám
LV428942
Gyártói típuskód
LV428942
Billentyűzárral:
Igen
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Rotációs kapcsolókar homlokoldali piros INS40-160