Schneider - Rozsdam. lábazat elülső D300xH100 316L SX012304 - NSYSPSX3100H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626166
Sonepar cikkszám
SX012304
Gyártói cikkszám
NSYSPSX3100H
Gyártói típuskód
NSYSPSX3100H
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdam. lábazat elülső D300xH100 316L