Schneider - Rozsdam. lábazat elülső D500xH100 316L SX012312 - NSYSPSX5100H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626180
Sonepar cikkszám
SX012312
Gyártói cikkszám
NSYSPSX5100H
Gyártói típuskód
NSYSPSX5100H
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024