Schneider - Rozsdam. lábazat elülső D600xH100 316L SX012314 - NSYSPSX6100H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626197
Sonepar cikkszám
SX012314
Gyártói cikkszám
NSYSPSX6100H
Gyártói típuskód
NSYSPSX6100H
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024