Schneider - Rozsdam. lábazat elülső W1000xH100 304L SX012259 - NSYSPFX10100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480626005
Sonepar cikkszám
SX012259
Gyártói cikkszám
NSYSPFX10100
Gyártói típuskód
NSYSPFX10100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
900 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Rozsdam. lábazat elülső W1000xH100 304L