Schneider - Rozsdam. lábazat elülső W1000xH100 316L SX012260 - NSYSPFX10100H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480626135
Sonepar cikkszám
SX012260
Gyártói cikkszám
NSYSPFX10100H
Gyártói típuskód
NSYSPFX10100H
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Rozsdam. lábazat elülső W1000xH100 316L