Schneider - Rozsdam. lábazat elülső W1200xH100 304L SX012263 - NSYSPFX12100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480626012
Sonepar cikkszám
SX012263
Gyártói cikkszám
NSYSPFX12100
Gyártói típuskód
NSYSPFX12100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Rozsdam. lábazat elülső W1200xH100 304L