Schneider - Rozsdam. lábazat elülső W1200xH200 304L SX012265 - NSYSPFX12200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1215 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480626234
Sonepar cikkszám
SX012265
Gyártói cikkszám
NSYSPFX12200
Gyártói típuskód
NSYSPFX12200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1215 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
1215 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
900 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Rozsdam. lábazat elülső W1200xH200 304L