Schneider - Rozsdam. lábazat elülső W1600xH100 304L SX012267 - NSYSPFX16100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480626029
Sonepar cikkszám
SX012267
Gyártói cikkszám
NSYSPFX16100
Gyártói típuskód
NSYSPFX16100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdam. lábazat elülső W1600xH100 304L