Schneider - Rozsdam. lábazat oldalsó D300xH100 304L SX012303 - NSYSPSX3100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626036
Sonepar cikkszám
SX012303
Gyártói cikkszám
NSYSPSX3100
Gyártói típuskód
NSYSPSX3100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024