Schneider - Rozsdam. lábazat oldalsó D500xH100 304L SX012311 - NSYSPSX5100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 115 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626050
Sonepar cikkszám
SX012311
Gyártói cikkszám
NSYSPSX5100
Gyártói típuskód
NSYSPSX5100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
115 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdam. lábazat oldalsó D500xH100 304L