Schneider - Rozsdam. lábazat oldalsó D600xH100 304L SX012313 - NSYSPSX6100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 115 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626067
Sonepar cikkszám
SX012313
Gyártói cikkszám
NSYSPSX6100
Gyártói típuskód
NSYSPSX6100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
115 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024