Schneider - Rozsdamentes acél ATEX szekrény IP55 SX011857 - NSYS3XEX4320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 400 mm
Mélység - 200 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480155369
Sonepar cikkszám
SX011857
Gyártói cikkszám
NSYS3XEX4320
Gyártói típuskód
NSYS3XEX4320
Szélesség:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
400 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
0
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem