Schneider - Rozsdamentes acél ATEX szekrény IP66 SX011856 - NSYS3XEX3215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 150 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480155352
Sonepar cikkszám
SX011856
Gyártói cikkszám
NSYS3XEX3215
Gyártói típuskód
NSYS3XEX3215
Szélesség:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
0
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem