Schneider - Rozsdamentes acél faliszekrény 1200x1000x300 IP55 SX011835 - NSYS3X121030H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 300 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
767 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480155000
Sonepar cikkszám
SX011835
Gyártói cikkszám
NSYS3X121030H
Gyártói típuskód
NSYS3X121030H
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
50 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
50 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
250 N