Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rozsdamentes acél faliszekrény 316L IP55 SX011843 - NSYS3X4420H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rozsdamentes acél faliszekrény 316L IP55 SX011843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 400 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480155154

Sonepar cikkszám

SX011843

Gyártói cikkszám

NSYS3X4420H

Gyártói típuskód

NSYS3X4420H

Szélesség:

400 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

400 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

50 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

50 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

250 N

Kikönnyítés:

Nem

Rozsdamentes acél faliszekrény 316L IP55