Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rozsdamentes acélszekrény 304L 2000x1000x600 IP55 SX012125 - NSYSFX201060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rozsdamentes acélszekrény 304L 2000x1000x600 IP55 SX012125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1997 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480155659

Sonepar cikkszám

SX012125

Gyártói cikkszám

NSYSFX201060

Gyártói típuskód

NSYSFX201060

Szélesség:

1000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

50 N

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

300 N

Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes acélszekrény 304L 2000x1000x600