Schneider - Rozsdamentes esővédő tető 1000x400 SX011925 - NSYSCX10040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1048 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 449 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480155420
Sonepar cikkszám
SX011925
Gyártói cikkszám
NSYSCX10040
Gyártói típuskód
NSYSCX10040
Szélesség:
1048 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
449 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes esővédő tető 1000x400