Schneider - Rozsdamentes esővédő tető 1000x600 SX011926 - NSYSCX10060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1048 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 649 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480155437
Sonepar cikkszám
SX011926
Gyártói cikkszám
NSYSCX10060
Gyártói típuskód
NSYSCX10060
Szélesség:
1048 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
649 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes esővédő tető 1000x600