Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 304L (1600*800*400) IP55 SX012219 - NSYSMX16840

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 304L (1600*800*400) IP55 SX012219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 1600 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1605 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480155741

Sonepar cikkszám

SX012219

Gyártói cikkszám

NSYSMX16840

Gyártói típuskód

NSYSMX16840

Szélesség:

800 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

1600 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kefélt/csiszolt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7037

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

50 N

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

300 N

Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 304L (1600*800*400)