Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 316L (1800*1600*400) IP55 SX012223 - NSYSMX181640H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 316L (1800*1600*400) IP55 SX012223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1600 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (V4A)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1256 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480155789

Sonepar cikkszám

SX012223

Gyártói cikkszám

NSYSMX181640H

Gyártói típuskód

NSYSMX181640H

Szélesség:

1600 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

1800 mm

Mélység:

400 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

0

Zárak száma:

3

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 316L (1800*1600*400)