Schneider - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény PC 304L (1600*600*600) IP55 SX012218 - NSYSMX16660PC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480155727
Sonepar cikkszám
SX012218
Gyártói cikkszám
NSYSMX16660PC
Gyártói típuskód
NSYSMX16660PC
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
rozsdamentes acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény PC 304L (1600*600*600)