Schneider - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény PC 304L (1800*600*600) IP55 SX012225 - NSYSMX18660PC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 3
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480155802
Sonepar cikkszám
SX012225
Gyártói cikkszám
NSYSMX18660PC
Gyártói típuskód
NSYSMX18660PC
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
3
Anyag:
rozsdamentes acél
Tag színe:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes monoblokk acélszekrény PC 304L (1800*600*600)