Schneider - Rozsdamentes vezérlőasztal IP55 SX011975 - NSYSDX10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480155581
Sonepar cikkszám
SX011975
Gyártói cikkszám
NSYSDX10
Gyártói típuskód
NSYSDX10
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
1000 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
0
Védettség (NEMA):
13
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes vezérlőasztal