Schneider - Rozsdamentes vezérlőasztal IP55 SX011978 - NSYSDX8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 800 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480155611
Sonepar cikkszám
SX011978
Gyártói cikkszám
NSYSDX8
Gyártói típuskód
NSYSDX8
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
800 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
1000 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
0
Védettség (NEMA):
13
Kapcsolószekrény-rendszerek - Rozsdamentes vezérlőasztal