Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RPF teljesítményrelé, 1NO 30A, 1NC 3A, 230VAC IP40 SN029499 - RPF2BP7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RPF teljesítményrelé, 1NO 30A, 1NC 3A, 230VAC IP40 SN029499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119401630

Sonepar cikkszám

SN029499

Gyártói cikkszám

RPF2BP7

Gyártói típuskód

Zelio RPF2BP7

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

30 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

33.7 mm

Magasság:

68.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

39.2 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

RPF teljesítményrelé, 1NO 30A, 1NC 3A, 230VAC IP40