Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 230VAC, tesztgombbal IP40 SN029963 - RPM31P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 230VAC, tesztgombbal IP40 SN029963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119402033

Sonepar cikkszám

SN029963

Gyártói cikkszám

RPM31P7

Gyártói típuskód

RPM31P7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

15 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

31 mm

Magasság:

27 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

47 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

RPM teljesítményrelé, 3CO, 15A, 230VAC, tesztgombbal IP40