Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RS232 RJ45 > SUBD9 apa csati - egyenes - modemhez SX014424 - TCSMCN3M4M3S2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RS232 RJ45 > SUBD9 apa csati - egyenes - modemhez SX014424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863930856

Sonepar cikkszám

SX014424

Gyártói cikkszám

TCSMCN3M4M3S2

Gyártói típuskód

TCSMCN3M4M3S2

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - RS232 RJ45 > SUBD9 apa csati - egyenes - modemhez