Schneider - RSB interfész relé Dióda+ zöld LED 110/230V SX013787 - RZM031FPD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 110-230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110261196
Sonepar cikkszám
SX013787
Gyártói cikkszám
RZM031FPD
Gyártói típuskód
Zelio RZM031FPD
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
110-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
RSB interfész relé Dióda+ zöld LED 110/230V