Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RSL sorkapocs relé, 1CO, 6A, 110VAC/DC, rugós foglalattal IP40 SX013687 - RSL1PRFU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RSL sorkapocs relé, 1CO, 6A, 110VAC/DC, rugós foglalattal IP40 SX013687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 60-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480077920

Sonepar cikkszám

SX013687

Gyártói cikkszám

RSL1PRFU

Gyártói típuskód

Zelio RSL1PRFU

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

60-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-60 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

60-60 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

78.6 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

101 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

RSL sorkapocs relé, 1CO, 6A, 110VAC/DC, rugós foglalattal IP40