Schneider - RSL sorkapocs relé foglalat, 110 VAC/DC, csavaros SX013697 - RSLZVA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480078040
Sonepar cikkszám
SX013697
Gyártói cikkszám
RSLZVA3
Gyártói típuskód
Zelio RSLZVA3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
95 mm
Magasság:
78.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
RSL sorkapocs relé foglalat, 110 VAC/DC, csavaros