Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RSL sorkapocs relé foglalat, 230 VAC/DC, rugós SX013695 - RSLZRA4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RSL sorkapocs relé foglalat, 230 VAC/DC, rugós SX013695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480078101

Sonepar cikkszám

SX013695

Gyártói cikkszám

RSLZRA4

Gyártói típuskód

Zelio RSLZRA4

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

101 mm

Magasság:

78.6 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

RSL sorkapocs relé foglalat, 230 VAC/DC, rugós