Schneider - RSL sorkapocs relé foglalat, 48 és 60 VAC/DC, rugós SX013693 - RSLZRA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480078088
Sonepar cikkszám
SX013693
Gyártói cikkszám
RSLZRA2
Gyártói típuskód
Zelio RSLZRA2
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
101 mm
Magasság:
78.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
RSL sorkapocs relé foglalat, 48 és 60 VAC/DC, rugós