Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 1 relés kimenet, 1 alarm, Modbus, 24VAC/DC SX013715 - RTC48PUNCRNLU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 1 relés kimenet, 1 alarm, Modbus, 24VAC/DC SX013715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 8

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Ellenállás-méréstartomány - 0-100 Ohm

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480598456

Sonepar cikkszám

SX013715

Gyártói cikkszám

RTC48PUNCRNLU

Gyártói típuskód

RTC48PUNCRNLU

Mérőáramkörök száma:

8

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Ellenállás-méréstartomány:

0-100 Ohm

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

0 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Relék - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 1 relés kimenet, 1 alarm, Modbus, 24VAC/DC