Schneider - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 1 relés kimenet, 1 SSR kimenet, 1 alarm, 100…240VAC SX013702 - RTC48PUN1RSHU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 8
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480598609
Sonepar cikkszám
SX013702
Gyártói cikkszám
RTC48PUN1RSHU
Gyártói típuskód
RTC48PUN1RSHU
Mérőáramkörök száma:
8
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
62 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Relék - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 1 relés kimenet, 1 SSR kimenet, 1 alarm, 100…240VAC