Schneider - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 1 relés kimenet, 1 SSR kimenet, 1 alarm, Modbus, 24VAC/DC SX013719 - RTC48PUNCRSLU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 8
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480598654
Sonepar cikkszám
SX013719
Gyártói cikkszám
RTC48PUNCRSLU
Gyártói típuskód
RTC48PUNCRSLU
Mérőáramkörök száma:
8
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
0 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Relék - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 1 relés kimenet, 1 SSR kimenet, 1 alarm, Modbus, 24VAC/DC