Schneider - RTC hőmérséklet szabályozó relé, 2 SSR kimenet, 1 alarm, 24VAC/DC SX013709 - RTC48PUN1SSLU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 8
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Ellenállás-méréstartomány - 0-100 Ohm
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480598630
Sonepar cikkszám
SX013709
Gyártói cikkszám
RTC48PUN1SSLU
Gyártói típuskód
RTC48PUN1SSLU
Mérőáramkörök száma:
8
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ellenállás-méréstartomány:
0-100 Ohm
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
0 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-250-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V