Schneider - RUDAK PLA SZEKRÉNYHEZ SN005550 - NSYAEBFZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - állóláb munkalaphoz
Szélesség - 180 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 852 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1056 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480461798
Sonepar cikkszám
SN005550
Gyártói cikkszám
NSYAEBFZ
Gyártói típuskód
PLA NSYAEBFZ
Kivitel:
állóláb munkalaphoz
Szélesség:
180 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
852 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1056 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
Mélység:
900 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
RUDAK PLA SZEKRÉNYHEZ