Schneider - Rugalmas kábel bevezető rendszer 24x22 mm kábelekhez SX078675 - NSYTLK2422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 148 mm
Magasság - 60 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 22
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489429294
Sonepar cikkszám
SX078675
Gyártói cikkszám
NSYTLK2422
Gyártói típuskód
NSYTLK2422
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
148 mm
Magasság:
60 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
22
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Rugalmas kábel bevezető rendszer 24x22 mm kábelekhez