Schneider - Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 100 A IP55 SX006169 - KNA100DL4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 4
Rugalmas - Igen
Névleges áram AC 50 Hz - 100 A
Hosszúság - 0.355 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003028
Sonepar cikkszám
SX006169
Gyártói cikkszám
KNA100DL4
Gyártói típuskód
Canalis KNA100DL4
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
4
Rugalmas:
Igen
Névleges áram AC 50 Hz:
100 A
Hosszúság:
0.355 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 100 A IP55