Schneider - Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 100 A IP55 SX006183 - KNT100DL4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 3
Rugalmas - Igen
Névleges áram AC 50 Hz - 100 A
Hosszúság - 0.355 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003332
Sonepar cikkszám
SX006183
Gyártói cikkszám
KNT100DL4
Gyártói típuskód
KNT100DL4
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
3
Rugalmas:
Igen
Névleges áram AC 50 Hz:
100 A
Hosszúság:
0.355 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 100 A