Nem visszaküldhető

Schneider - Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 160 A IP55 SN027467 - KNA160DL4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 160 A IP55 SN027467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-szekrény

  • Pólusszám - 4

  • Rugalmas - Igen

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Hosszúság - 0.355 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003103

Sonepar cikkszám

SN027467

Gyártói cikkszám

KNA160DL4

Gyártói típuskód

Canalis KNA160DL4

Kivitel:

L-szekrény

Pólusszám:

4

Rugalmas:

Igen

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Hosszúság:

0.355 m

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 160 A IP55