Schneider - Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 63 A IP55 SN027884 - KNA63DL4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Pólusszám - 4
Rugalmas - Igen
Névleges áram AC 50 Hz - 63 A
Hosszúság - 0.355 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003202
Sonepar cikkszám
SN027884
Gyártói cikkszám
KNA63DL4
Gyártói típuskód
Canalis KNA63DL4
Kivitel:
egyéb
Pólusszám:
4
Rugalmas:
Igen
Névleges áram AC 50 Hz:
63 A
Hosszúság:
0.355 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Rugalmas könyök, külso v. belso könyök, 63 A IP55